Merck(メルクミリポア)
フィルターホルダー XX3001240
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46396788
品番
XX3001240
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フィルター直径(Φmm)
13
有効ろ過面積(cm
2
)
0.7
材質
ステンレスホルダー:PTFEガスケット
直径(Φmm)
38
高さ(mm)
89
接続
オス型ルアースリップ出口 (No.5ゴム栓およびろ過フラスコと一緒に使用)
ファネル容量(mL)
40