G200-2 下水管パワーLED マイゾックス 46396885

G200-2 下水管パワーLED マイゾックス 46396885
G200-2 下水管パワーLED マイゾックス 46396885

下水管パワーLED

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
マイゾックスコード222693
内容量1個注文コード46396885品番G200-2
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

完全防水の強力水中ライト
驚くほどの大光量。

用途下水管・貯水槽。浄化槽・マンホール内の保守点検光源パワーチップ型LED×1使用電池単3形アルカリ乾電池×4本電池寿命実用点灯約8時間寸法(mm)Φ44×165質量(g)(ライト)190材質ABS樹脂防水性1m全長(mm)2.1収納長(m)0.65質量(kg)0.7本数(継)6管径(Φmm)最小:Φ14、最大:Φ29付属品収納ケース、単3形乾電池×4本明るさ(Lm)200マイゾックスコード222693
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする