MC サーボ R88M-GP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個軸の形状キータップ付き注文コード46397924品番R88M-GP40030L-OS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,000
出力(kW)0.4回転数(min-1[r.p.m])300ブレーキ有無減速機有無軸の形状キータップ付き種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流印加電圧(V)AC100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする