MC サーボ R88M-K

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は出力・回転数・軸の形状など326種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
出力(kW)
0.1
回転数(min-1[r.p.m])
300
軸の形状
キータップ付き
注文コード
46398073
品番
R88M-K10030H-OS2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980
出力(kW)
0.1
回転数(min-1[r.p.m])
300
ブレーキ有無
無
減速機有無
有
軸の形状
キータップ付き
種類
サーボモーター
取付方式
その他
電源
交流
印加電圧(V)
AC200(インクリメンタルエンコーダ付き)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする