omron(オムロン)
MC サーボ R88M-K
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
出力・回転数・軸の形状
など
326
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
出力(kW)
1
回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
軸の形状
キータップ付き
注文コード
46398335
品番
R88M-K1K020C-OS2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
出力(kW)
1
回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
ブレーキ有無
無
減速機有無
有
軸の形状
キータップ付き
種類
サーボモーター
取付方式
その他
電源
交流
印加電圧(V)
AC400(絶対値エンコーダ付き)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。