- 材質(本体)
- アルミ合金
- 耐荷重(N)
- (水平)68.6
- 送り方式
- ウォーム&ウォームホイール
- 移動量(°)
- ±10
- テーブル幅(mm)
- 100
- 質量(kg)
- 2.8
- 種類
- 傾斜ステージ
- モーター
- C087Q-9215P(オリエンタルモーター神津精機専用型式:定格電流0.75A/相、基本ステップ角0.72°,リード線5本)
- 分解能
- (フル/ハーフステップ)0.00168°/0.00084°、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.000084°
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 移動ガイド
- クロスローラ
- テーブル長さ(mm)
- 100