ANT-C5S2SL-W プラグ付きアンテナ線 オーム電機 46398906

ANT-C5S2SL-W プラグ付きアンテナ線 オーム電機 46398906
ANT-C5S2SL-W プラグ付きアンテナ線 オーム電機 46398906

プラグ付きアンテナ線

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個長さ(m)5プラグ形状I型プラグ+L型プラグ規格2c注文コード46398906品番ANT-C5S2SL-W
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。

長さ(m)5適合4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ規格2c周波数(MHz)3224対応プラグ形状I型プラグ+L型プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする