ANT-C1S4SL-W プラグ付きアンテナ線 オーム電機 46398985

ANT-C1S4SL-W プラグ付きアンテナ線 オーム電機 46398985
ANT-C1S4SL-W プラグ付きアンテナ線 オーム電機 46398985

プラグ付きアンテナ線

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)1プラグ形状I型プラグ+L型プラグ規格4c注文コード46398985品番ANT-C1S4SL-W
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。

長さ(m)1適合4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ規格4c周波数(MHz)3224対応プラグ形状I型プラグ+L型プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする