※代表画像です
アイベックス
自立型平袋(フラットネット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10台)
色
ダークグリーン
注文コード
46399775
品番
小
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
自立タイプの平袋です。
100%ペットボトル再生ネットを使用した環境配慮製品となっております。
通常の平袋ネットより約2.5倍の強度があります。
丈夫なので長持ちで使いやすいです。
用途
ペットボトル、アルミ缶、スチール缶、容器包装プラスチック類の収集など
材質
【ネット】再生ペット樹脂(ペットボトル100%)【重り】PVC
色
ダークグリーン
内容
1m×1mサイズの平袋と同様
寸法(cm)
94×80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません