PGR0004 フォーク油面調整キット プロト 46400245

PGR0004 フォーク油面調整キット プロト 46400245
PGR0004 フォーク油面調整キット プロト 46400245

フォーク油面調整キット

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード46400245品番PGR0004
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フロントフォークなどの油面調整時に、正確かつ便利に調整が可能なキットです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途フロントフォーク向けレッド(アルマイト)タイプフォーク油面調整キット目盛(mm)長300危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46400245
2021-06-22
用途: バイク整備
サービス業

インナーチューブの上に計測用の円形のベースを載せて、シリンジを持ってプランジャーを引くのですが、とても固くどうしても動いてしまいます。
円形のベースが動かない何か工夫があれば良いと思いました。

対象商品 : 46400245
2021-08-22
用途: フロントフォーク油面調整
自動車・二輪車・自転車関連業

目盛り付きでシンプルな作り。購入してよかったです。

対象商品 : 46400245
2020-06-04
用途: バイクのフォークオイル交換用に買いました。
自動車・二輪車・自転車関連業

目盛りもとても見やすく出来ており、つくりも値段の割には良くて来ていると思います。

対象商品 : 46400245
2019-10-15
用途: バイクメンテナンス
OMKモールド

持っていたのが潰れたので買い替えました。
フロントホークの油面調整に使いましたが普通でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする