曜日別特売
P-325 銅線用裸圧着スリーブ(P形) DST(大同端子製造) 46400525

銅線用裸圧着スリーブ(P形)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1袋(8個)
内径(Φmm)28
内容量1袋(8個)注文コード46400525品番P-325
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
適合電線範囲 撚線(mm2)242.27~325種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)28全長(mm)37外径(Φmm)37スリーブ形状重ね合せ用JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00353298
2016-11-19
用途: 車の配線作業

エーモンの細線用裸圧着スリーブと同じ細くて短いものを探していたのですが、エーモンのよりはやや長く少し太いですが、かなり似ていて代用にはなりました。エーモンのと比べてコスパも良く、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする