栃木屋
ステンレスキャッチクリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46400536
品番
TL-207SUS-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。
用途
計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等
タイプ
オールステンレス
キャッチクリップ
セット内容
ステンレスキャッチクリップ、キャチクリップ用受金具
材質
ステンレス
締付力(N[kgf])
1mm:69(7.0)、2mm:83(8.5)、3mm:98(10.0)、4mm:108(11.0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
36
グリーン購入法
適合
注意
※TL-207SUS-2の取付ねじに座金を併用されますと、シャフト部品と干渉する恐れがあります。緩みの懸念には、ねじロックのご使用をおすすめ致します。