曜日別特売

ステンレスキャッチクリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード46400545品番TL-207SUS-2-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。

用途
計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等
タイプ
オールステンレス
キャッチクリップ
材質ステンレス締付力(N[kgf])1mm:69(7.0)、2mm:83(8.5)、3mm:98(10.0)、4mm:108(11.0)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)31.3グリーン購入法適合
注意
※TL-207SUS-2の取付ねじに座金を併用されますと、シャフト部品と干渉する恐れがあります。緩みの懸念には、ねじロックのご使用をおすすめ致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする