omron(オムロン)
MC サーボ(ブレーキ付) R88M-G
商品レビューを投稿する
取扱い終了
出力(kW)
1
0.05
0.1
0.2
0.4
軸の形状
ストレート軸
ストレート軸
キータップ付き
印加電圧(V)
AC200
AC200
AC100
全120種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46401485
品番
R88M-G1K030T-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥415,000
出力(kW)
1
回転数(min
-1
[r.p.m])
300
ブレーキ有無
有
減速機有無
有
軸の形状
ストレート軸
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電源
交流
印加電圧(V)
AC200