K64444JP キードラップトップロック (通常キー) NANOSAVER ケンジントン 46404578

キードラップトップロック (通常キー) NANOSAVER

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード46404578品番K64444JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

Cleat(TM)ロッキングテクノロジーを採用した堅牢な10mmロックヘッド
Cleat(TM)ロッキングテクノロジーを採用した10mmのロックヘッドがKensingtonナノセキュリティスロットを備えた薄型ノートPCをしっかり保護し、他に類を見ないセキュリティを実現します。

仕様●ケーブルの種類:スタンダード●セキュリティスロットの種類:ナノ●ロック管理の種類:鍵式●錠タイプ:鍵式保証期間5年間の限定保証ロックシステム鍵式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする