曜日別特売
IC-9501 Cat.7 薄型LANケーブル VENTION 46404937

Cat.7 薄型LANケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード46404937品番IC-9501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様コンダクター:純銅ブラック長さ(m)15構造コア:8-care ツイストペアワイヤー太さ(mm)2.5、8.2AWG30AWG保証期間1 年コネクタRJ45 8P8Cシールドアルミホイル伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600材質(コネクタ)金メッキ/スチールに近い素材材質(ジャケット)PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする