※使用例
アサヒパック
【袋のみ】SP ソフクラS ソフトクラフト無地
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
容量(kg)
2
2
5
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
46405391
品番
008140201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
やわらかく洗練された風合いのクラフトパックです。両サイドのシール部分に通気孔処理を施しています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
2
品種
なし
表示部
規格欄:なし
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。