瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
軽量ラック(耐荷重120kg)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
20日以内出荷とは
高さ
2100
(mm)
1200
1500
1800
2100
2400
奥行
450
(mm)
300
450
600
間口
1500
(mm)
875
1200
1500
1800
色
グレー
グレー
アイボリー
全120種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46411603
品番
K-7545-6GY
参考基準価格(税別)
¥102,940
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
商品が落ちないように両側と裏面に金網を取りつけたもの。
パネルに比べ光を遮らないので見通しがよい。
通気性がよく視野が広く使えます。
収納が容易になり倉庫内を明るく保ちます。
用途
商品の陳列や整理など。
色
グレー
高さ(mm)
2100
奥行(mm)
450
間口(mm)
1500
段数
6
耐荷重(kg)
120
棚段数
6
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1500×450×2100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000