緑測器
直線変位センサ LP-20Fシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46412581
品番
LP-20F-2K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
Green Pot 接触形(コンダクティブ・プラスチック抵抗素子使用)直線変位センサ
検出ストローク:20mm
入力軸インタフェースは2タイプ用意
種類
測長センサ
有効ストローク(mm)
20±0.5
抵抗値(Ω)
2k
抵抗値許容差(%)
±20
単独直線性(%)
±1
定格電力(W)
0.6(70℃)
出力スムーズネス
0.1%以下
質量(g)
約60