曜日別特売
LP-20FB-2K 直線変位センサ LP-20Fシリーズ 緑測器 46412606

LP-20FB-2K 直線変位センサ LP-20Fシリーズ 緑測器 46412606
LP-20FB-2K 直線変位センサ LP-20Fシリーズ 緑測器 46412606

直線変位センサ LP-20Fシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46412606品番LP-20FB-2K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Green Pot 接触形(コンダクティブ・プラスチック抵抗素子使用)直線変位センサ
検出ストローク:20mm
入力軸インタフェースは2タイプ用意

種類測長センサ有効ストローク(mm)20±0.5抵抗値(Ω)2k抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±1定格電力(W)0.6(70℃)出力スムーズネス0.1%以下質量(g)約60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする