曜日別特売
LP-30FP-1K 直線変位センサ LP-FPシリーズ 緑測器 46413001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LP-30FP-1K 直線変位センサ LP-FPシリーズ 緑測器 46413001
LP-30FP-1K 直線変位センサ LP-FPシリーズ 緑測器 46413001

直線変位センサ LP-FPシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード46413001品番LP-30FP-1K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種類測長センサ有効ストローク(mm)30±0.5抵抗値(Ω)1k抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±1定格電力(W)0.9(70℃)出力スムーズネス0.1%以下質量(g)約20
注意
※白電線に1mA以上の電流を流すと、抵抗体が焼損する恐れがありますので、ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46412992
2016-06-23
用途: スプリングの伸びを測る荷重計

スライドのスムースさは良好、
全長の短いのあればよいが、
通電電流=1mAが少ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする