※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
緑測器
直線変位センサ LP-FPシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46413017
品番
LP-50FP-1K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
測長センサ
有効ストローク(mm)
50±0.5
抵抗値(Ω)
1k
抵抗値許容差(%)
±20
単独直線性(%)
±1
定格電力(W)
1.5(70℃)
出力スムーズネス
0.1%以下
質量(g)
約25
注意
※白電線に1mA以上の電流を流すと、抵抗体が焼損する恐れがありますので、ご注意下さい。