曜日別特売

C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個検出距離(mm)250タイプNPN注文コード46413927品番CD33-250CN-422
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
種類高精度変位センサ検出距離(mm)250保護構造IP67(IEC)仕様F.S.(フルスケール):300mm種別拡散反射型質量(g)約65タイプNPN測定範囲(mm)±150接続方式コネクタ式アナログ出力-材質(ケース)PBT接続形式M12 8ピン電源電圧(V)DC12~24 +10/-5%保護等級IP67(IEC)光源赤色半導体レーザ 波長:655nm 最大出力:1mW制御出力1ch消費電流(mA)max.55(DC24V時)使用周囲温度(℃)-10~45材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(フロント)PMMAウォームアップ時間15min.max.サンプリング周期0.75(初期設定)、1、1.5、2ms 4段階切換可能保護回路逆接続保護、過電流保護繰返し精度(μm)75(応答時間:Fast時のみ100)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000通信機能RS-422温度特性±0.08%/℃ F.S耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間レーザークラスIEC/JIS:CLASS 2 FDA:CLASS 2サイズ(mm)[スポット]1.75×3.5耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回リニアリティ±0.3%F.S.使用周囲湿度(%RH)35~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする