OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
検出方式
限定反射型
検出距離(mm)
2~15
注文コード
46415905
品番
EL-15NL3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
検出方式・検出距離
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
検出方式
限定反射型
検出光
標準
検出距離(mm)
2~15
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)