OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
センサ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
検出方式
透過型
検出距離(mm)
500
注文コード
46416246
品番
ET-S500ND
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
検出方式
透過型
検出光
標準
検出距離(mm)
500
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)