曜日別特売

BSR-24CTi Caliper Brake Shoes チタンボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ゴールド
内容量1ペア(2個)注文コード46416896品番-
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

キャリパー用ブレーキシュー
アルミボディ(CNC)
チタンボルト採用
アルミリム&カーボンリム対応(ブレーキシュー:CA)

ブレーキ種類キャリパーブレーキ適合ホイールアルミリム、カーボンリム仕様交換用ブレーキパッド:CA(147-05887)、CC(147-05905)、G3(147-05888)ゴールド質量(g)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする