曜日別特売
EZ74A3LJ2F-B ドリルドライバー 14.4V EZ74A Panasonic(パナソニック) 46425734

ドリルドライバー 14.4V EZ74A

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード46425734品番EZ74A3LJ2F-B
参考基準価格(税別)¥107,300販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
穴あけが粘り強い!速い!

回転数(min-1[回/分])(14.4V)高速:70~1450、低速:30~430バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】(14.4V)高速:10[102]、低速:28[286]、(剛性体締付トルク)の場合:(14.4V)低速:40[408]付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2質量(kg)1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約100穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1600本(14.4V 5.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×246×68(14.4V 5.0Ah)
注意
※別売で補助ハンドル(EZ6470K3217)を取付け可能。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする