曜日別特売

専用光電センサBGS-Vシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46426651品番BGS-V50P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
種類アンプ内蔵型検出距離(mm)20~550光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)種別長距離タイプDC電源タイプ質量(g)約45接続方式コード式繰返し精度(μm)検出軸方向/3000、検出軸直角方向/2000光源赤色LED制御出力PNP出力 オープンコレクタ Max.100mA/DC30V応答時間2ms以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vにて)応差の距離10%以下感度調整2回転ボリウム表示灯入光表示(赤色LED)出力モードライトON/ダークON 配線により切替
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする