M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-G

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個アクチュエータの種類リーフ・レバー形定格通電電流(A)0.1注文コード46431716品番D2FW-G073M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
定格電圧(V)DC30アクチュエータの種類リーフ・レバー形接点構成1a (単極単投-常開形)取付方式ねじ取りつけ動作方式スナップアクションリード線AVS0.51芯/長さ:0.3m/引出し方向:下方向/端子への接続 (黒: COM 赤: NC 青: NO)動作形態一般形質量(kg)約0.0104保護構造IP67端子種別リード線絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100 以下(初期値)周囲湿度(%RH)95以下機械的耐久性30万回以上許容操作速度1mm/s~500mm/s電気的耐久性10万回以上(20回/min)感電保護クラスClass I抵抗負荷0.1A定格通電電流(A)0.1動作に必要な力(OF)(N)2.45周囲温度(℃)-40~85(氷結、結露ないこと)端子リード線付負荷方式一般負荷動作位置OP(mm)11.5±2mm動作後の動き(OT)規格値最小1.0mm応差の動き(MD)最大1.0mm耐電圧(V)同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用)接触仕様常開形もどりの力(N)0.29許容操作頻度(回/min)機械的:120以下、電気的:30以下自由位置FP(mm)最大15.5接点間隔(mm)0.25(標準値)動作限度位置(TTP)(mm)6.5(参考値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46431761
2021-08-11
用途: バイク
大嶋クリップ製造業

バイクシートを開けた際のボックス内部を照らすLEDのON/OFF SWとして使用。
単機能でよいので、安価品で十分。

対象商品 : 46431795
2021-01-14
用途: エルグランドの修理

スライドドアの部品としてメーカー設定がない為、探してありましたので助かりました。これから取り付けます。防水仕様なのでバイクのブレーキレバー部のセンサーにも利用出来ると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 46431752
2020-07-23
用途: 会議の開け閉めを感知するスイッチとして

今までもっと大きめのスイッチに電線をハンダ付けして使っていましたが、今回はスペースが無く小さな物を探していました。大きさもちょうど良く、配線済みなので配線部分でショートする心配も無く仕上がりもきれいに出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 46431752
2017-04-25
用途: リレーのon offに使いました
有限会社 名北産業

ねじ穴が一つなので固定するのにひと手間かかります。

1が参考にしています
対象商品 : 46431691
2015-12-12
用途: 自動車修理
製造業

99年式NB8Cロードスターの集中ドアロックが故障したため、補修用に購入。運転席ドアロックの施錠検知スイッチ不調が原因のため、このスイッチだけ購入し古いのの電線を切り落として交換しました。結線部の防水処置に気を使いますが、スイッチ本体はポン付けでばっちり直りました。アッシー交換より安く簡単に修理でき、非常に助かりました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする