バイクシートを開けた際のボックス内部を照らすLEDのON/OFF SWとして使用。
単機能でよいので、安価品で十分。
スライドドアの部品としてメーカー設定がない為、探してありましたので助かりました。これから取り付けます。防水仕様なのでバイクのブレーキレバー部のセンサーにも利用出来ると思います。
今までもっと大きめのスイッチに電線をハンダ付けして使っていましたが、今回はスペースが無く小さな物を探していました。大きさもちょうど良く、配線済みなので配線部分でショートする心配も無く仕上がりもきれいに出来ます。
99年式NB8Cロードスターの集中ドアロックが故障したため、補修用に購入。運転席ドアロックの施錠検知スイッチ不調が原因のため、このスイッチだけ購入し古いのの電線を切り落として交換しました。結線部の防水処置に気を使いますが、スイッチ本体はポン付けでばっちり直りました。アッシー交換より安く簡単に修理でき、非常に助かりました。