曜日別特売
E3ZM-B81-C-5M 透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサ omron(オムロン) 46432075

透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個保護構造IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K出力形式PNP出力注文コード46432075品番E3ZM-B81-C-5M
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
種類アンプ内蔵型電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含むヘッド形状検出方式回帰反射形(MSR機能付き)検出対象透明体検出距離(mm)100~500(形E39-RP1使用時)接続方式コード引き出しタイプ付属品取扱説明書、専用反射板質量(g)約85(梱包状態)保護構造IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69Kコード長さ(m)5標準検出物体(mm)透明丸型PETボトル500m(l Φ65)材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-40~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)塩化ビニル保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整ティーチング方式指向角(°)本体:3~10、反射板:30動作モード入光時ON/しゃ光時ON、ケーブル切替方式表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)光色出力形式PNP出力消費電流450以下(電源電圧30V時 消費電流15mA以下)材質(ボタン)フッ素ゴム耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色LED検出光拡散光衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(表示部)ポリエーテルサルフォン応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする