曜日別特売
E3Z-LT81-L-0.5M レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z-LT/LR/LL omron(オムロン) 46433563

レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z-LT/LR/LL

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個検出方式透過型検出対象不透明体コード長さ(m)0.5注文コード46433563品番E3Z-LT81-L-0.5M
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
周囲温度(℃)
動作時:-10~55
保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類アンプ内蔵型電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下ヘッド形状センサ形状角形コード長さ(m)0.5検出方式透過型検出対象不透明体接続方式コード引き出しタイプ付属品取扱説明書 注:反射板、取りつけ金具は別売質量(g)-形式投光器保護構造IEC規格 IP67出力PNP標準検出物体(mm)Φ12以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下、オープンコレクタ出力消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護/負荷短絡保護/出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート検出距離(m)60使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム指向角(°)-表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)出力切替入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替方式光色応答性標準出力形式PNP耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)655光源(発光波長)赤色LD JISクラス1 IEC Class1 FDA Class1耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min残留電圧(V)出力:残留電圧1以下(負荷電流10mA未満の場合)、残留電圧2以下(負荷電流10~100mA未満の場合)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h最小検出物体(mm)Φ6不透明体(3mにて)スポット径(Φmm)-応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする