曜日別特売
E3Z-L61-5M アンプ内蔵形光電センサ(細ビームタイプ) E3Z-L omron(オムロン) 46433676

アンプ内蔵形光電センサ(細ビームタイプ) E3Z-L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個検出方式拡散反射形注文コード46433676品番E3Z-L61-5M
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
種類アンプ内蔵型ヘッド形状検出方式拡散反射形検出距離(mm)90±30(白画用紙100×100)光色保護構造IEC規格 IP67検出距離白画用紙100×100mm: 60~120mm接続方式コード引き出しタイプ光源赤色発光ダイオード (650 nm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする