omron(オムロン)
アンプ内蔵形光電センサ(細ビームタイプ) E3Z-L
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
検出方式
拡散反射型
注文コード
46433685
品番
E3Z-L61-M1J-0.3M
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
ヘッド形状
角
検出方式
拡散反射型
検出距離(mm)
90±30(白画用紙100×100)
光色
赤
保護構造
IEC規格 IP67