E3T-FD12R-2M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン) 46434656

 

E3T-FD12R-2M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン) 46434656
E3T-FD12R-2M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン) 46434656
E3T-FD12R-2M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン) 46434656

超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T

(1件のレビュー)
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個検出方式拡散反射形検出距離(mm)5~30(白画用紙50×50)コード長さ(m)2注文コード46434656品番E3T-FD12R-2M
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
種類光電センサ電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下ヘッド形状角型フラット検出方式拡散反射形検出距離(mm)5~30(白画用紙50×50)接続方式コード引き出しタイプ付属品取扱説明書、取りつけ用セット、ねじ(M2×8)、ナット仕様●アンプ 種類:アンプ内蔵型材質表示窓:変性ポリアリレート質量(g)約20(梱包状態)タイプロボット(耐屈曲)コードタイプ、M2取付タイプ使用温度範囲(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結・結露しないこと)保護構造IEC60529規格 IP67出力NPN出力適合規格-コード長さ(m)2材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))オープンコレクタ出力形消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能検出物体-材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000lx以下、太陽光:10000lx以下動作モードしゃ光時ON表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)出力形式NPN出力耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色衝撃(耐久)(m/s2)1000X、Y、Z各方向3回使用湿度範囲(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2X、Y、Z各方向0.5h応差(mm)6以下(白画用紙)最小検出物体(mm)Φ0.15(検出距離10)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46436591
2022-07-28
用途: 装置に
製造業

ショックです。商品がそろわないと、残念ながらキャンセルのメールが届きました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする