種類光電センサ電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下ヘッド形状角型フラット検出方式BGS形検出距離(mm)1~15(白画用紙50×50)接続方式コード引き出しタイプ付属品取扱説明書、取りつけ用セット、ねじ(M2×8)、ナット仕様●アンプ 種類:アンプ内蔵型材質表示窓:変性ポリアリレート質量(g)約20(梱包状態)タイプロボット(耐屈曲)コードタイプ、M2取付タイプ使用温度範囲(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結・結露しないこと)保護構造IEC60529規格 IP67出力NPN出力適合規格-コード長さ(m)2材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下、(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)1V以下(負荷電流10mA未満))オープンコレクタ出力形消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能検出物体-材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000lx以下、太陽光:10000lx以下動作モードしゃ光時ON表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)出力形式NPN出力耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色衝撃(耐久)(m/s2)1000X、Y、Z各方向3回使用湿度範囲(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2X、Y、Z各方向0.5h応差(mm)0.5以下(白画用紙)最小検出物体(mm)Φ0.15(検出距離10)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下