E3T-FT12-5M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン) 46434981

 

E3T-FT12-5M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン) 46434981
E3T-FT12-5M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン) 46434981
E3T-FT12-5M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン) 46434981

超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個検出方式透過形検出距離(mm)500コード長さ(m)5注文コード46434981品番E3T-FT12-5M
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種類アンプ内蔵型電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下ヘッド形状角型フラット検出方式透過形検出距離(mm)500接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット仕様-材質表示窓:変性ポリアリレート質量(g)約40(梱包状態)タイプM2取りつけタイプ使用温度範囲(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結・結露しないこと)保護構造IEC60529規格 IP67適合規格CEマーキング、ISO13849-1(PLc、cat1)コード長さ(m)5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下、(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA) 1V以下(負荷電流10mA未満))オープンコレクタ出力形消費電流(mA)30以下(投光器10以下、受光器20以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護検出物体標準:Φ1.3mm以上の不透明体材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下動作モードしゃ光時ON表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)光色出力形式NPN出力耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色衝撃(耐久)(m/s2)1000X、Y、Z各方向3回使用湿度範囲(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2X、Y、Z各方向0.5h応差(mm)-最小検出物体(mm)Φ1.3不透明体応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46436591
2022-07-28
用途: 装置に
製造業

ショックです。商品がそろわないと、残念ながらキャンセルのメールが届きました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする