ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C

(1件のレビュー)
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46438621 品番 E6C3-CWZ3EH-1000P/R-1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

「耐久性」と「使いやすさ」を実現!
シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現
抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。

消費電流(mA)
100以下
電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)
備考都度納期確認 種類ロータリエンコーダ 電源電圧(V)DC5-5%〜12+10%リップル(p-p)5%以下 コード長さ(m)1 付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約300(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 保護構造IEC60529規格 IP65 出力電圧出力(NPN出力) 接続方式コード引き出しタイプ(コード長:1m) 材質(ケース)アルミニウム 分類インクリメンタル形 シャフトタイプ 分解能1000P/R 出力容量出力抵抗:2kΩ、出力電流:35mA以下、残留電圧:.7V以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35〜85(ただし、結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-6 保護回路出力負荷短絡保護 立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(コード長2m、出力電流35mA) 耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引 出力軸許容ラジアル荷重(N)80 出力軸許容スラスト荷重(N)50 最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65) 起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下 周囲温度(℃)(動作時)-10〜70、(保存時)-25〜85(ただし、氷結しないこと) 出力相A、B、Z相 出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T) 材質(シャフト)SUS303 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08587187
2020-10-28
用途:
機械の寸法表示器のエンコーダーの代替に使用
サービス業

元のエンコーダーより取り換えが楽で 破損時の入れ替えも容易

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする