E6C3-CWZ3EH-200P/R-1M ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C omron(オムロン) 46438761

E6C3-CWZ3EH-200P/R-1M ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C omron(オムロン) 46438761
E6C3-CWZ3EH-200P/R-1M ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C omron(オムロン) 46438761

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C

(1件のレビュー)
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
分解能200P/R
電源電圧(V)DC5-5%~12+10%リップル(p-p)5%以下
DC5-5%~12+10%リップル(p-p)5%以下
DC12-10%~24+15% リップル(p-p)5%以下
コード長さ(m)1
出力電圧出力(NPN出力)
内容量1個注文コード46438761品番E6C3-CWZ3EH-200P/R-1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

「耐久性」と「使いやすさ」を実現!
シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現
抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。

消費電流(mA)
100以下
電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)
備考都度納期確認種類ロータリエンコーダ電源電圧(V)DC5-5%~12+10%リップル(p-p)5%以下コード長さ(m)1付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC60529規格 IP65出力電圧出力(NPN出力)接続方式コード引き出しタイプ(コード長:1m)材質(ケース)アルミニウム分類インクリメンタル形 シャフトタイプ分解能200P/R出力容量出力抵抗:2kΩ、出力電流:35mA以下、残留電圧:.7V以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)1.9×10-6保護回路出力負荷短絡保護立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(コード長2m、出力電流35mA)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08587187
2020-10-28
用途: 機械の寸法表示器のエンコーダーの代替に使用
サービス業

元のエンコーダーより取り換えが楽で 破損時の入れ替えも容易

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする