電源電圧(V)-ヘッド形状ネジシールド形状シールドセンサ形状ネジ形検出距離(mm)10接続方式コード引き出しタイプ付属品-材質-厚さ(mm)-質量(g)-タイプフッ素樹脂コーティングタイプ、シールドタイプ保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)2標準検出物体(mm)-材質(ケース)-消費電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-材質(ケーブル)-保護回路-設定距離(mm)-検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響-使用電圧範囲(V)-応答周波数(Hz)-温度の影響-材質(検出面)-漏れ電流(mA)-動作モードNO表示灯-極性-シールドシールド材質(座金)-応差-出力形式-耐電圧(V/min)-残留電圧(V)-衝撃(耐久)(m/s2)-使用周囲湿度(%RH)-振動(耐久)Hz-開閉容量(mA)-検出ヘッドサイズM30電源の種類直流2線式