曜日別特売

オールステンレスボディ近接センサ E2FM

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個検出距離(mm)1.5注文コード46440572品番E2FM-QX1R5D1-5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

オールステンレスボディ
アルミ切粉対策
取付金属(鉄)への埋込み取付可
ヨーロッパEcolab社認証の耐薬品性

備考都度納期確認電源電圧(V)-ヘッド形状ネジシールド形状シールドセンサ形状ネジ形検出距離(mm)1.5接続方式コード引き出しタイプ付属品-材質-厚さ(mm)-質量(g)-タイプフッ素樹脂コーティングタイプ、シールドタイプ保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)5標準検出物体(mm)-材質(ケース)-消費電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-材質(ケーブル)-保護回路-設定距離(mm)-検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響-使用電圧範囲(V)-応答周波数(Hz)-温度の影響-材質(検出面)-漏れ電流(mA)-動作モードNO表示灯-極性-シールドシールド材質(座金)-応差-出力形式-耐電圧(V/min)-残留電圧(V)-衝撃(耐久)(m/s2)-使用周囲湿度(%RH)-振動(耐久)Hz-開閉容量(mA)-検出ヘッドサイズM8電源の種類直流2線式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする