omron(オムロン)
オールステンレスボディ近接センサ E2FM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
検出距離(mm)
2
注文コード
46440597
品番
E2FM-QX2B1-M1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
検出距離
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレスボディ
アルミ切粉対策
取付金属(鉄)への埋込み取付可
ヨーロッパEcolab社認証の耐薬品性
備考
都度納期確認
ヘッド形状
ネジ
シールド形状
シールド
センサ形状
ネジ形
検出対象
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
検出距離(mm)
2
保護構造
IEC規格 IP67