曜日別特売

オールステンレスボディ近接センサ E2FM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個検出距離(mm)10±10%注文コード46440712品番E2FM-X10C1-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,500

オールステンレスボディ
アルミ切粉対策
取付金属(鉄)への埋込み取付可
ヨーロッパEcolab社認証の耐薬品性

備考都度納期確認電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下ヘッド形状ネジシールド形状シールドセンサ形状ネジ形検出距離(mm)10±10%接続方式コード引き出しタイプ付属品取扱説明書材質締付ナット:ステンレス(SUS303)厚さ(mm)検出面:0.8質量(g)約275(梱包状態)タイプ-保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)2標準検出物体(mm)鉄54×54×1材質(ケース)ステンレス(SUS303)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)-保護回路電源逆接保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接保護設定距離(mm)0~7検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で検出距離の変化が±1%以内(定格電源電圧時の検出距離を基準)使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)50温度の影響-25~70℃の温度範囲内での検出距離の変化が±20%以内(23℃時の検出距離を基準)材質(検出面)ステンレス(SUS303)漏れ電流(mA)-動作モードNO表示灯動作表示灯(黄色LED)極性-シールドシールド材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下出力形式NPN耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)2以下(負荷電流200mA以下、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)200以下検出ヘッドサイズM30電源の種類直流3線式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46440712E2FM-X10C1-2M58244394E2EW-X10C130 2ME2FM-X10C1-2M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 58244394溶接工程向け近接センサomron(オムロン)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする