電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下ヘッド形状ネジシールド形状シールドセンサ形状ネジ形検出距離(mm)10±10%接続方式スマートクリックコネクタ中継タイプ(M12)付属品取扱説明書材質締付ナット:ステンレス(SUS303)厚さ(mm)検出面:0.8質量(g)約190(梱包状態)タイプ-保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)0.3標準検出物体(mm)鉄54×54×1材質(ケース)ステンレス(SUS303)消費電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)PVC(難燃形)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護設定距離(mm)0~7検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で検出距離の変化が±1%以内(定格電源電圧時の検出距離を基準)使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)50温度の影響-25~70℃の温度範囲内での検出距離の変化が±20%以内(23℃時の検出距離を基準)材質(検出面)ステンレス(SUS303)漏れ電流(mA)0.8以下動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色LED)、設定動作表示灯(緑色LED)極性有極性1-3ピン配置シールドシールド材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下出力形式-耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)3以下(負荷電流100mA以下、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100検出ヘッドサイズM30電源の種類直流2線式