曜日別特売

オールメタル&長距離タイプ E2V-X□

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は検出距離・出力形式・タイプなど57種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
検出距離(mm)
15±10%
出力形式
PNP
タイプ
-
注文コード
46441157
品番
E2V-X15B1-2M
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。
また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。

ヘッド形状
円
シールド形状
シールド
センサ形状
円柱形
検出距離(mm)
15±10%
質量(g)
約200(梱包状態)
付属品
取扱説明書
タイプ
-
保護構造
IEC規格 IP67
コード長さ(m)
2
接続方式
コード引き出しタイプ
標準検出物体(mm)
45×45×3(アルミ)
材質(ケース)
黄銅 ニッケルメッキ
電源電圧(V)
DC12~24 リップル(p-p)10%以下
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収
設定距離(mm)
0~12
検出物体
可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。)
電圧の影響
定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下
消費電力(mW)
450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下)
使用電圧範囲(V)
DC10~30
応答周波数(Hz)
30
温度の影響
-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離を基準として±15%以下
材質(検出面)
耐熱ABS
動作モード
NO
表示灯
動作表示灯(黄)(点滅)、設定表示灯(黄)(点灯)
シールド
シールド
材質(ナット)
取付:黄銅 ニッケルメッキ
材質(座金)
歯付:鉄 亜鉛メッキ
応差
検出距離の10%以下
出力形式
PNP
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
残留電圧(V)
2以下(負荷電流100mA、コード長2m)
衝撃(耐久)(m/s2)
1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
オープンコレクタ出力100以下
検出ヘッドサイズ
M30
電源の種類
直流3線式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする