- WB-00x 防水バックINカバー エール 46441238

WB-00x 防水バックINカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46441238品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,480

雨の日の通勤、通学に便利な防水仕様のカバンカバー
生地の継ぎ目を圧着加工することで水がしみこまない設計
大きなカバンもスッポリ入る大容量50Lサイズ
上部両端のバックルを止めて持ち手にすることができて持ち運びに便利
中身が少し見える透明窓付き

材質生地:ポリエステル、コーティング・ビニール:塩化ビニル樹脂、バックル:樹脂グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする