曜日別特売
A165K-J2ML-2P キー形セレクタスイッチ(分離形)(丸胴形Φ16) A165K omron(オムロン) 46442067

キー形セレクタスイッチ(分離形)(丸胴形Φ16) A165K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ノッチ数2接点構成2c注文コード46442067品番A165K-J2ML-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,350
ノッチ数2復帰方式手動接点構成2c端子形状プリント基板端子保護構造IP65 耐油形取付穴径(Φmm)16キー抜差位置
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする