omron(オムロン)
キー形セレクタスイッチ(分離形)(丸胴形Φ16) A165K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
2c
注文コード
46442191
品番
A165K-T2AL-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,350
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ノッチ数
2
復帰方式
自動
接点構成
2c
端子形状
プリント基板端子
保護構造
IP65 耐油形
取付穴径(Φmm)
16
キー抜差位置
左