曜日別特売

コンパクト封入スイッチ ZC-□55

(9件のレビュー)
返品不可
内容量1個耐電圧(V/min)-保護構造-注文コード46442654品番ZC-W2155-MR-S-FLEX-5M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。
取り付けピッチは、形Zと同じ。
一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。

アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形定格電圧(V)-スイッチ-ケーブル長(m)5(FLEX)形状汎用ヨコ型質量(g)-保護構造-適合規格-接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-絶縁抵抗(MΩ)-使用環境-使用周囲温度(℃)-接触抵抗(mΩ)-動作表示灯-機械的耐久性-最小適合負荷-許容操作速度-感電保護クラス-PTI(トラッキング特性)-突入電流(A)-接点仕様-短絡保護装置-定格作動電流(A)-定格作動電圧(V)-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-無誘導負荷(A)-誘導負荷(A)-耐電圧(V/min)-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-リード線取出方向右側引き出し抵抗負荷(A)-許容操作頻度(回/min)-材質(接点)-使用周囲湿度(%RH)-振動(誤動作)Hz-耐振動(誤動作)(Hz)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品 : 06862256
2020-03-09
用途: 機械の修繕に使用

同製品損傷による購入です。以前は、取付ネジ部分が金属でしたが、プラスチック径に変わっていました。ネジ切りの耐久性が心配です。

対象商品 : 06862256
2017-11-30
用途: 自動盤のリミットスイッチ
原建築

此のメーカーの、此のスイッチなのだから良くて当たり前のはず。

対象商品 : 06862256
2017-07-14
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社新井

このリミットスイッチ、工作機械についているのですが
突然の故障で、翌日配達助かりました。

対象商品 : 06862247
2017-06-02
用途: 産業機械のアームの位置に利用
齋藤電装

物は確かです。今まで10個以上使っていますが、故障は一つもありません。

対象商品 : 06862256
2017-01-20
用途: 油圧機械
株式会社ヨシダ製造業

メンテナンス業者を介して発注していましたが、型番入力でダイレクトでたどり着き、少数発注でも心置きなく利用させていただいております。

対象商品 : 35026564
2015-09-04
用途: スイッチ

工場で使用するのに買いました。直接の使用はないですが、軽く便利に使ってるそうです。耐久性は使わないとわからないので、これからです。

対象商品 : 06862256
2015-08-10
用途: プレス機のリミットスイッチに使用

ボディー貫通のビス止めタイプの為、どうしてもカムの振動で、割れてしまうみたいです、が、ブラケットの制作で荷持ちできる様改善して使っていますので、特に問題はなさそうです。これからも、安価にて供給をお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする