曜日別特売
KTR-GVL トレシーグローブ ハクバ写真産業 46444449

 

KTR-GVL トレシーグローブ ハクバ写真産業 46444449
KTR-GVL トレシーグローブ ハクバ写真産業 46444449
KTR-GVL トレシーグローブ ハクバ写真産業 46444449
KTR-GVL トレシーグローブ ハクバ写真産業 46444449
KTR-GVL トレシーグローブ ハクバ写真産業 46444449

トレシーグローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個サイズL注文コード46444449品番KTR-GVL
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

東レの超極細繊維製クロス『トレシー』でできたお手入れグローブ。
クリーニングクロスでおなじみのトレシーを使用したグローブだから、カメラやレンズ、精密機器の取り扱いに最適です。
超極細繊維がもつ優れた拭き取り性能は汚れても洗濯することで回復します。
洗って繰り返し使えるので、環境にも優しく経済的です。

材質(手の平部分)ポリエステル80%・ナイロン20%、(手の甲部分)ポリエステル100%サイズL質量(g)約15寸法(幅W×高さH)(mm)120×240手囲い(cm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする